ELESA+GANTER STELVOET GN 30-60-M16-125-A1-UK

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-60-M16-125-A1-UK
Rubix:A0595591
Fabrikant:GN 30-60-M16-125-A1-UK
EAN:4045525985063
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-60-M16-125-A1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-60-M16-125-A1-UK


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 20,22 excl. BTW
/ stuk
€ 24,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm