ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M8-63-A1-SK

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-80-M8-63-A1-SK
Rubix:A0595525
Fabrikant:GN 30-80-M8-63-A1-SK
EAN:4045525986770
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M8-63-A1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M8-63-A1-SK


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht155 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad63 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 20,68 excl. BTW
/ stuk
€ 25,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

63 mm