ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M10-60-A2-S

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-80-M10-60-A2-S
Rubix:A0590665
Fabrikant:GN 30-80-M10-60-A2-S
EAN:4045525985599
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M10-60-A2-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M10-60-A2-S


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 22,37 excl. BTW
/ stuk
€ 27,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm