Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-80-M16-52-A1-X
Rubix:A0479964
Fabrikant:GN 30-80-M16-52-A1-X
EAN:4045526022774




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 52 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M16-52-A1-X
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 52 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
52 mm