ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M20-60-A2-X

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-80-M20-60-A2-X
Rubix:A0590633
Fabrikant:GN 30-80-M20-60-A2-X
EAN:4045525008878
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M20-60-A2-X

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M20-60-A2-X


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm