ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M8-40-A1-SK

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-100-M8-40-A1-SK
Rubix:A0595676
Fabrikant:GN 30-100-M8-40-A1-SK
EAN:4045525983113
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M8-40-A1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M8-40-A1-SK


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 25,42 excl. BTW
/ stuk
€ 30,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

40 mm