Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-50-A1-SK
Rubix:A0595718
Fabrikant:GN 30-100-M10-50-A1-SK
EAN:4045525981881




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M10-50-A1-SK
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,32 excl. BTW
/ stuk
€ 30,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
50 mm