ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M12-49-A1-X

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-100-M12-49-A1-X
Rubix:A0595710
Fabrikant:GN 30-100-M12-49-A1-X
EAN:4045525007048
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M12-49-A1-X

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M12-49-A1-X


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad49 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 26,02 excl. BTW
/ stuk
€ 31,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

49 mm