Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-120-M30-200-A1-UK
Rubix:A0595648
Fabrikant:GN 30-120-M30-200-A1-UK
EAN:4045525983649




Technische samenvatting
| Diameter basis | 120 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m30 |
| Lengte schroefdraad | 200 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-120-M30-200-A1-UK
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1860 g |
| Diameter basis | 120 mm |
| Grootte van draad | m30 |
| Lengte schroefdraad | 200 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,68 excl. BTW
/ stuk
€ 80,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
200 mm