Referenties
Elesa+Ganter:GN 339-29-M6-30-KS-ST
Rubix:A0595442
Fabrikant:GN 339-29-M6-30-KS-ST
EAN:4045525443983






Technische samenvatting
| Diameter basis | 29 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m6 |
| Lengte schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 339-29-M6-30-KS-ST
Nivelleervoeten GN 339 worden gebruikt voor toepassingen waarbij geen scharnierende verbinding tussen voet en stelschroef nodig is. Hierdoor bieden ze het voordeel van een geringere hoogte. De glijdende en/of niet-glijdende beschermkap is veilig in de voet bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Diameter basis | 29 mm |
| Grootte van draad | m6 |
| Lengte schroefdraad | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen