ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-25-M6-50-A
Stelvoeten, voet kunststof / draadbout staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.4-25-M6-50-A
Rubix:A0575658
Fabrikant:343.4-25-M6-50-A
EAN:4045525114838




Technische samenvatting
| Diameter basis | 25 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m6 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-25-M6-50-A
Nivelleervoeten GN 343.4 zijn bestand tegen hoge statische belastingen door het gebruik van een kunststof met hoge dichtheid in combinatie met een ontwerp dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. Overschrijding van de in bovenstaande tabel vermelde statische waarden kan leiden tot defecten aan het kunststof onderdeel. De bovenstaande waarden zijn verkregen door een reeks belastingstests waarbij een bepaald aantal nivelleervoeten gedurende een bepaalde periode aan een verticale belasting werd onderworpen. Nivelleervoeten GN 343.4 worden gemonteerd geleverd, maar zijn verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 25 mm |
| Grootte van draad | m6 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,78 excl. BTW
/ stuk
€ 6,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen