ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-25-M10-50-A

Stelvoeten, voet kunststof / draadbout staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.4-25-M10-50-A
Rubix:A0575659
Fabrikant:343.4-25-M10-50-A
EAN:4045525114760
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-25-M10-50-A

Technische samenvatting

Diameter basis25 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.4-25-M10-50-A


Nivelleervoeten GN 343.4 zijn bestand tegen hoge statische belastingen door het gebruik van een kunststof met hoge dichtheid in combinatie met een ontwerp dat de belasting over een groter oppervlak verdeelt. Overschrijding van de in bovenstaande tabel vermelde statische waarden kan leiden tot defecten aan het kunststof onderdeel. De bovenstaande waarden zijn verkregen door een reeks belastingstests waarbij een bepaald aantal nivelleervoeten gedurende een bepaalde periode aan een verticale belasting werd onderworpen. Nivelleervoeten GN 343.4 worden gemonteerd geleverd, maar zijn verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis25 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879090
6,14 excl. BTW
/ stuk
7,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen