Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-40-M8-30
Rubix:A0583554
Fabrikant:GN 6336.5-ST-40-M8-30
EAN:4045525341722




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-ST-40-M8-30
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
