Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-50-M10-45
Rubix:A0583710
Fabrikant:GN 6336.5-ST-50-M10-45
EAN:4045525341784




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-ST-50-M10-45
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
