KIPP STERKNOP MET METALEN DRAADBUS 06210-2101
Stergrepen met uitstekende stalen bus, vorm K
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0153.2101
Rubix:09220437
EAN:4059245043460



Productdetails : KIPP STERKNOP MET METALEN DRAADBUS 06210-2101
Materiaal: thermoplast, zwart. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8 of roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: stalen onderdelen blauw verchroomd of roestvrij staal blank. Opmerking: stervormige handgrepen met uitstekende stalen bus zijn bijzonder geschikt voor dwarspenverbindingen.
06210-2101 Stergreep met uitstekende stalen bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 86 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,72 excl. BTW
/ stuk
€ 6,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen