KIPP RVS STERKNOP M6 X 40 K0153.3061
Stergrepen met uitstekende stalen bus, vorm K
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0153.3061
Rubix:0999111141
EAN:4059245043514



Productdetails : KIPP RVS STERKNOP M6 X 40 K0153.3061
Materiaal: thermoplast, zwart. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8 of roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: stalen onderdelen blauw verchroomd of roestvrij staal blank. Opmerking: stervormige handgrepen met uitstekende stalen bus zijn bijzonder geschikt voor dwarspenverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 26 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen