KIPP K0154.508 STERGREEP DIN 6336 VORM D M8 BINNENDRAAD
Stergrepen zoals DIN 6336, staaldelen rvs, binnendraad, vorm D
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0154.508
Rubix:0999110756
EAN:4059245044405



Productdetails : KIPP K0154.508 STERGREEP DIN 6336 VORM D M8 BINNENDRAAD
Grondstof: Thermoplast zwart, bus rvs 1.4305.Uitvoering: Bus blank.Opmerking: Δ Op deze plaats de gewenste dekselkleur vermelden. Bij de dekselkleur zwart is geen kleurcode vereist.Op aanvraag: Meer kleuren resp. opschriften zoals bedrijfslogo's of symbolen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen