RVS STERGREEP 40MM K0150-440082
Stergrepen zoals DIN 6336 uit roestvast staal, vorm D, schroefdraad opgeboord
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0150.440082
Rubix:0999108129
EAN:4059245042661



Productdetails : RVS STERGREEP 40MM K0150-440082
Grondstof: Rvs 1.4308.Uitvoering: geslepen en gepolijst.Op aanvraag: Stergrepen rvs met buitendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen