Referenties
Vervangen ref.:SD3156-H-TS-BF-L
FAG:SNS3156-H-D
Rubix:03035143
Fabrikant:0806319750000
EAN:4047643276429


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 550 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 670 mm |
| Ashoogte | 280 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SNS 3156 H/D LAGERHUIS STAAND
Plummer blokhuis, gesplitst, voor sferische rollagers, metrische en inch-asdiameters, voor smeermiddelenlubricatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264000 g |
| Binnendiameter | 550 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 670 mm |
| Ashoogte | 280 mm |
| Hoogte | 550 mm |
| Lengte | 790 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 320 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.640,16 excl. BTW
/ stuk
€ 12.874,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen