Referenties
FAG:SNS3264-H-D
Rubix:03035173
Fabrikant:0806349070000
EAN:4047643276825


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 675 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 810 mm |
| Ashoogte | 340 mm |
Productdetails : FAG SNS 3264 H/D LAGERHUIS STAAND
Plummer blokhuis, gesplitst, voor sferische rollagers, metrische en inch-asdiameters, voor smeermiddelenlubricatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 456500 g |
| Binnendiameter | 675 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 810 mm |
| Ashoogte | 340 mm |
| Hoogte | 675 mm |
| Lengte | 950 mm |
| Afdichting | labyrinth seal and taconite seal (e.g. nts68/300 and ntc68/300) |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.668,99 excl. BTW
/ stuk
€ 29.849,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen