BOSCH STEUNSCHIJF KLITHECHT 150 M14 2608612027

Steunpad voor excenterschuurmachines, M 14, Ø 150 mm, met klittenbandsysteem

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608612027
Rubix:1999108251
EAN:3165140632430
BOSCH STEUNSCHIJF KLITHECHT 150 M14 2608612027

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH STEUNSCHIJF KLITHECHT 150 M14 2608612027


Deze Bosch schuurpad maakt een snelle montage van schijven met schuimrubber of lamsvacht mogelijk dankzij het klittenbandsysteem. Dit product is compatibel met de GPO 14 CE Professional polijstmachine en is geschikt voor het polijsten van lak, steen en verf.

Kenmerken:
De Bosch 2608612027 schuurpad is bedoeld voor schuur- en polijsttoepassingen waarbij accessoires snel moeten kunnen worden gewisseld. Het klittenbandsysteem zorgt voor een betrouwbare bevestiging van schijven met schuimrubber of lamsvacht, terwijl het vervangen ervan eenvoudig blijft. Dit schuurplateau is ontworpen voor gebruik met de Bosch GPO 14 CE Professional polijstmachine.

Specificaties:
• Bosch-referentie: 2 608 612 027
• Diameter: 150 mm
• Schroefdraad: M14
• Maximale omtreksnelheid: 43 m/s
• Maximale rotatiesnelheid: 5.500 t/min
• Verpakking: karton- en kunststofverpakking

Sterke punten

• Snelle bevestiging van schijven dankzij het klittenbandsysteem
• Veelzijdig gebruik met schijven met schuimrubber of lamsvacht
• Direct compatibel met de GPO 14 CE Professional polijstmachine
• Geschikt voor polijstwerkzaamheden op verschillende materialen

Toepassingen

Deze Bosch schuurpad wordt gebruikt bij schuur- en polijstwerkzaamheden op lak, steen en verf. Hij wordt toegepast in onderhoudswerkplaatsen, afwerkingswerkplaatsen en zones voor oppervlaktevoorbereiding. Typische toepassingen omvatten werkzaamheden met polijstmachines uitgerust met schijven met schuimrubber of lamsvacht, waarbij een gecontroleerde rotatiesnelheid vereist is voor een gelijkmatige afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Gewicht verpakking160 g
Diameter150 mm
Verpakkingpapier / karton / golfkarton - verpakking, zak, met 'euro' gat
150 mm
200 mm
€ 35,29 excl. BTW
/ stuk
€ 42,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen