Referenties
FAG:U210
Rubix:03038544
Fabrikant:0190057090000
EAN:4012801182645

Productdetails : FAG U 210 ONDERLEGRING
Zitring U2, kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7,5x82x82 mm |
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Dikte | 7,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,81 excl. BTW
/ stuk
€ 62,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen