Referenties
Mitutoyo:215-505-10
Rubix:17020580
EAN:4946368629759

Productdetails : MITUTOYO STATIEF 215-505-10
Sterke punten
Tafel geslepen en gehoned, kolom gehard en nauwkeurig geslepen.
Toepassingen
Serie 215 - Standaardmodel uitgerust met een tafel van grote afmetingen en een grote kolom. Technische gegevens : Fijnregeling 1 mm (215-505-10 : moer op de kolom) Loodrechtheidsfout : tussen de bevestiging en de tafel 0,4/100 'm/mm Vlakheid van de tafel : 1,3 (7007-10) 2,3 (215-405-10, 215-505-10) 'm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mitutoyo statief 215-505-10 |
| Hoogte | 275 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 763,20 excl. BTW
/ stuk
€ 923,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen