Referenties
Gedore:42 EL 3
Rubix:10012117
Fabrikant:6351110
EAN:4010886635117

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTEL, EXTRA LANG 3MM - 42 EL 3
De Gedore 42 EL lange haakse stiftsleutel met binnenzeskant is bedoeld voor het vast- en losdraaien van binnenzeskantschroeven. Dankzij de extra lange uitvoering en het behandelde materiaal is deze sleutel geschikt voor duurzaam gebruik bij assemblage- en onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
De 42 EL lange stiftsleutel met binnenzeskant is ontworpen voor binnenzeskantschroeven. De haakse vorm en extra lengte vergemakkelijken de toegang tot dieper gelegen bevestigingen en moeilijk bereikbare plaatsen.
De sleutel is vervaardigd uit 61CrSiV5-staal en biedt een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde belastingen. Het verzinkte oppervlak draagt bij aan de bescherming tegen corrosie bij gebruik in werkplaats- of industriële omgevingen. Dit model heeft geen kogelkop, waardoor direct contact met de schroef mogelijk is en het koppel rechtstreeks kan worden overgebracht.
Specificaties:
• Type gereedschap: lange haakse stiftsleutel
• Profiel: binnenzeskant
• Materiaal: 61CrSiV5-staal
• Oppervlakteafwerking: verzinkt
• Maatbereik: 2 tot 14 mm, afhankelijk van de uitvoering
Normen:
• DIN ISO 2936: norm die de afmetingen en eisen voor haakse stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven definieert
Kenmerken:
De 42 EL lange stiftsleutel met binnenzeskant is ontworpen voor binnenzeskantschroeven. De haakse vorm en extra lengte vergemakkelijken de toegang tot dieper gelegen bevestigingen en moeilijk bereikbare plaatsen.
De sleutel is vervaardigd uit 61CrSiV5-staal en biedt een mechanische weerstand die geschikt is voor herhaalde belastingen. Het verzinkte oppervlak draagt bij aan de bescherming tegen corrosie bij gebruik in werkplaats- of industriële omgevingen. Dit model heeft geen kogelkop, waardoor direct contact met de schroef mogelijk is en het koppel rechtstreeks kan worden overgebracht.
Specificaties:
• Type gereedschap: lange haakse stiftsleutel
• Profiel: binnenzeskant
• Materiaal: 61CrSiV5-staal
• Oppervlakteafwerking: verzinkt
• Maatbereik: 2 tot 14 mm, afhankelijk van de uitvoering
Normen:
• DIN ISO 2936: norm die de afmetingen en eisen voor haakse stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven definieert
Hexagon Allen key, extra long 3 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, zinc-plated
Sterke punten
• Eenvoudigere toegang tot dieper gelegen schroeven dankzij de extra lange uitvoering
• Directe koppeloverdracht dankzij de uitvoering zonder kogelkop
• Goede mechanische weerstand dankzij het 61CrSiV5-staal
• Bescherming tegen corrosie dankzij het verzinkte oppervlak
• Eenvoudig en robuust ontwerp, geschikt voor herhaald gebruik
• Directe koppeloverdracht dankzij de uitvoering zonder kogelkop
• Goede mechanische weerstand dankzij het 61CrSiV5-staal
• Bescherming tegen corrosie dankzij het verzinkte oppervlak
• Eenvoudig en robuust ontwerp, geschikt voor herhaald gebruik
Toepassingen
Deze haakse stiftsleutel wordt gebruikt voor onderhouds-, mechanische assemblage- en montagewerkzaamheden aan apparatuur. De sleutel is geschikt voor het uitvoeren van taken in productiewerkplaatsen, op assemblagelijnen en bij reparatiewerkzaamheden, met name wanneer binnenzeskantschroeven moeilijk bereikbaar zijn. Dit product is geschikt voor algemene mechanische toepassingen, machinebouw en technische werkzaamheden waarbij een nauwkeurige handmatige bediening vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Lengte | 129 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden