EXPERT SCHARNIERENDE HAAKSLEUTEL 114 -> 159 MM E112604

Stiftsleutels

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E112604
Rubix:A0388437
EAN:3258951126042
EXPERT SCHARNIERENDE HAAKSLEUTEL 114 -> 159 MM E112604

Technische samenvatting

Opening114-159
Lengte308 mm
Typehaaksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT SCHARNIERENDE HAAKSLEUTEL 114 -> 159 MM E112604


- Capaciteit 19 tot 159 mm.
- Gesmeed lichaam van Chroom Vanadium staal.
- Afwerking: verchroomd, glanzend.

Eigenschappen:
EAN: 3258951126042
A [mm]: 114 - 159
L [mm]: 308
Verpakking: 1
[g]: 490
Britool Hinged Hoyes Hook Wrench 114mm-159mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening114-159
Lengte308 mm
Typehaaksleutel
Afwerkingverchroomd
38,37 excl. BTW
/ stuk
46,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden