BOSCH SYSTEEM ACCESSOIRES GDE 18V-12 1600A028H6

Stofafzuiging Hamer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GDE 18V-12
Rubix:A0599666
Fabrikant:1600A028H6
EAN:4059952618845
BOSCH SYSTEEM ACCESSOIRES GDE 18V-12 1600A028H6

Technische samenvatting

Typestofafzuiging
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH SYSTEEM ACCESSOIRES GDE 18V-12 1600A028H6


Stofinhalatie en een rommelige werkruimte zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee je te maken krijgt bij het boren in beton. Wij ontwikkelden de GDE 18V-12 Professional stofafzuiger voor stofarme werking voor boorgaten van 6 mm tot 10 mm. Dit gereedschap vermindert niet alleen de hoeveelheid inhaleerbaar stof in je werkomgeving, maar is ook gemakkelijk en comfortabel in gebruik, zelfs wanneer je boven je hoofd boort. Je kunt het met één hand bedienen dankzij de grote en ergonomisch gevormde ontgrendelknoppen. Om beter te zien waar je boort, is er een LED-lampje rechtstreeks op je boorplekken gecentreerd.

Sterke punten

•Comfortable drilling even in overhead applications for 6 mm to 10 mm holes
Convenient one-hand operation thanks to large, ergonomically designed unlocking buttons
Perfect illumination of drilling area thanks to perfectly centred LED light

Toepassingen

Use the GDE 18V-12 Professional dust extractor exclusively with the GBH 18V-22 Professional rotary hammer for concrete drilling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestofafzuiging
€ 79,17 excl. BTW
/ stuk
€ 95,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen