Referenties
3M:8835
Rubix:22540070
Fabrikant:7000034733
EAN:4046719303403

Documenten
Productdetails : 3M FIJNSTOFMASKER 8835+ FFP3SL
Het 3M™ 8835 Stofmasker is uitzonderlijk comfortabel door het lichte gewicht van het gezicht weggerichte ontwerp. Met deze kwaliteitsvolle ademhalingsbescherming geeft 3M ultieme veiligheid die beantwoordt aan de bijzondere eisen van de verstoppingstest voor (filtergelaatstuk) ademhalingsbescherming die voor meer dan één shift mag worden gebruikt.
Sterke punten
Zachte binnenring voor gelaatsafdichting: Verbetert de gelaatsafdichting en het comfort. Afdichtingsring kan hygiënisch worden gereinigd voor betere hygiëne voor de drager indien hij langer dan één shift wordt gebruikt (3M™ 0105 Maskerreiniging) Robuust schelp- en cupdesign: Robuust en duurzaam ontwerp om gedurende meerdere shiften te kunnen gebruiken en een veiliger gevoel te geven. Filtermateriaal met hoge prestaties: Biedt effectieve filtratie met lage ademweerstand voor consistente prestaties van hoge kwaliteit Banden met kleurcode: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsgraad door banden met kleurcode FFP3 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen stof, mist en metaaldampen 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
Toepassingen
Constructie | Metaalverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 220x185x120 mm |
| Gewicht verpakking | 219,8 g |
| Klasse | ffp3 |
| Klep | ja |
| Type | niet opvouwbaar |
| Kleur | wit |
| Land van oorsprong | GB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden