SPARTEX STOFZUIGER 6 LITER R3D-61PS - 863564
Stofzuiger 6 liter R3D-61PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853744
Spartex:863564
Rubix:25150106
EAN:3660338180828

Documenten
Productdetails : SPARTEX STOFZUIGER 6 LITER R3D-61PS - 863564
Zeer lichte en handzame stofzuiger voor eenvoudig transporteren. Kan eenvoudig worden opgeborgen dankzij de compacte afmetingen: past in schoonmaakwagens en in de kleinste kasten.
1 JAAR GARANTIE
Standaard accessoires: Ø 32 mm
Aluminium buis 3 x 50 cm
Complete slang 1,5 m
Tapijtzuigmond
Set met schuine zuigmond en borstel
1 papieren zak van 10 L
Filter van stof
1 JAAR GARANTIE
Standaard accessoires: Ø 32 mm
Aluminium buis 3 x 50 cm
Complete slang 1,5 m
Tapijtzuigmond
Set met schuine zuigmond en borstel
1 papieren zak van 10 L
Filter van stof
Sterke punten
Extreem licht, compact en ergonomisch, ideaal
voor kleine bouwplaatsen en oppervlakken!
voor kleine bouwplaatsen en oppervlakken!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Vermogen | 900 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 10 l |
| Geluidsniveau | 72 dBA |
| Gewicht | 5 kg |
| Kabellengte | 8 m |
| Onderdruk | 220 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,36 excl. BTW
/ stuk
€ 151,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
