Referenties
Betra:197118
Rubix:12020310
Fabrikant:197118

Productdetails : BETRA STRUCTUURROLLER 530 X 20 CM
Betra structuurroller 530 x 20 cm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Breedte | 18 cm |
| Materiaal | polyester (pbt) schuim |
| Diameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,97 excl. BTW
/ stuk
€ 12,06 incl. BTW
- Niet meer leverbaar