• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    1. Rubix Categorieën
    2. Key account range
    3. Industrie
    4. Bevestigingsmaterialen
    5. Haken & banden
    6. Plaathouder
    7. STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X220MM

    STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X220MM

    Plaathouder Rubix-NL

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:M20X2,5X220MM
    Rubix:A0561379
    Fabrikant:B7/2H-M20X2.5X220
    brand logo

    Productdetails : STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X220MM


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    STUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H ZP/Y 1/2" UNC X 85STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8T CL.2/A194-8T 7/8 X 120 MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A320-L7/A194-7 HDG 5/8 X 3.1/2RVS A2 VERBINDINGSMOER D6334 M8X20MAXXFAST ELVZ BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M ST4,2X16MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8M/A194-8M 5/8 X 3.1/2KL.10 MOER D934 M56STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H M20X2,5X180MMSTUDBOLTS ASTM A193-B7/A194-2H 1" X 310 MMPATENTKETTING 22 X 0,6 MM (RO=12.5M)STUDBOLTS/NUTS A193-B7/A194-2H HDG 7/8 X 5.1/2PASRING SHIMS 0,1MM D988 25X35X0,1MMSTUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8M/A194-8M 3/4 X 4.1/2STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B8 CL.1/A194-8 1/2 X 4STUDBOLTS/NUTS VLGS D976/D934/D125 RA330 M24X135
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap