• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Handgereedschap(38.293)
    • Elektrisch handgereedschap(4.900)
    • Pneumatisch gereedschap(948)
    • Overig gereedschap(172)
    • Meet- en controlegereedschap(7.303)
    • Speciaal gereedschap(4.643)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(495)
    • Schuifmaat(528)
    • Micrometers(1.364)
    • Meetklokken en diktemeting(897)
    • Dieptemeetinstrumenten(185)
    • Lengte meetinstrumenten(120)
    • Afschrijflinialen(67)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.114)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(818)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(560)
    • Optische metingen(176)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(112)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(500)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Meet- en controlegereedschap
    Meetklokken en diktemeting
    Toebehoren voor meetklokken en diktemeting
    Taststift voor meetklok
    MITUTOYO TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 0,7MM 22,3 MM ST 190653

    MITUTOYO TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 0,7MM 22,3 MM ST 190653

    Stylus

    Zie technische informatie
    Referenties
    Mitutoyo:190653
    Rubix:A0278410
    EAN:4946368816258
    MITUTOYO TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER  0,7MM 22,3 MM ST 190653
    brand logo

    Productdetails : MITUTOYO TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 0,7MM 22,3 MM ST 190653


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Voor modelseries 513 dial test indicator
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,40 excl. BTW
    / stuk
    € 28,31 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO HM TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 1MM 12,8 MM 21CZA044TESA INZETSTUKKEN, SFERISCH R=0,5/L20 MM - 03560038MITUTOYO HM TASTPUNT CILINDERVORMIG 1MM 40MM 21AAA334MITUTOYO TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 0,7MM 44,5 MM ST 190655MAHR 800 TE MARTEST STYLUS WITH CARBIDE-BALL 1MM L=9,1 MMMITUTOYO TASTPUNT PLAT 10MM 101117MITUTOYO HM TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 2MM 12,1 MM 136104MITUTOYO HM TASTPUNT CILINDERVORMIG 1,5MM 10MM 21AAA336MITUTOYO HM TASTPUNT VOOR ZWENKTASTER 1MM 20,9 MM 103013MITUTOYO TASTPUNT TBV ZWENKTASTER 2MM 20,9MM ROBIJN 21CZA201MITUTOYO HM TASTPUNT CILINDERVORMIG 1,5MM 40MM 21AAA338TESA MEETINZETSTUKKEN D.2 MM - 01866004MAHR 800 TSR MARTEST STYLUS WITH RUBY-BALL 2MM L=14,5 MM 4MITUTOYO TASTPUNT TBV ZWENKTASTER 2MM 15,2MM ROBIJN 21CZB068TESA MEETINZETSTUKKEN 36/2 MM - 01860212
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap