Referenties
Expert:E201502
Rubix:A0322448
EAN:3258952015024

Documenten
Productdetails : EXPERT ZUIGNAP 117MM E201502
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 40 kg |
| Aantal zuigers | 2 |
| Zuigerafmeting | 117 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,12 excl. BTW
/ stuk
€ 48,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden