Referenties
Optibelt:XPA 807 XEP
Rubix:02019358
Fabrikant:1014085
EAN:4044978159984



Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR XPA 807 XEP
Krachtige V-riem met voorgevormde vertanding en kale flanken met XPA-doorsnede.
Sterke punten
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71,82 g |
| Profiel | xpa |
| Richtlengte | 807 mm |
| Buitenlengte | 825 mm |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Binnenlengte | 762 mm |
| Materiaal | polyester |
| Sectie | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 807 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,97 excl. BTW
/ stuk
€ 15,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden