OPTIBELT V-SNAAR XPA 1157 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:XPA 1157 XEP
Rubix:02019297
Fabrikant:1014130
EAN:4044978160171
OPTIBELT V-SNAAR XPA 1157 XEP

Technische samenvatting

Profielxpa
Richtlengte1157 mm
Buitenlengte1175 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR XPA 1157 XEP


Krachtige V-riem met voorgevormde vertanding en kale flanken met XPA-doorsnede.

Sterke punten

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht102,97 g
Profielxpa
Richtlengte1157 mm
Buitenlengte1175 mm
Bovenbreedte12,7 mm
Hoogte10 mm
Binnenlengte1112 mm
Materiaalpolyester
Sectie12,7x10
9 mm
1157 mm
€ 17,97 excl. BTW
/ stuk
€ 21,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden