Referenties
Optibelt:XPZ 587 XEP
Rubix:02019469
Fabrikant:1014032
EAN:4044978160706

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR XPZ 587 XEP
Krachtige V-riem met voorgevormde vertanding en kale flanken met XPZ-doorsnede.
Sterke punten
The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.
Toepassingen
Ideal for mechanical engineering and special machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34,05 g |
| Profiel | xpz |
| Richtlengte | 587 mm |
| Buitenlengte | 600 mm |
| Bovenbreedte | 9,7 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Binnenlengte | 549 mm |
| Materiaal | polyester |
| Sectie | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 587 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,41 excl. BTW
/ stuk
€ 10,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden