OPTIBELT V-SNAAR XPZ 900 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:XPZ 900 XEP
Rubix:02019491
Fabrikant:1014106
EAN:4044978160928
OPTIBELT V-SNAAR XPZ 900 XEP

Technische samenvatting

Profielxpz
Richtlengte900 mm
Buitenlengte913 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR XPZ 900 XEP


Krachtige V-riem met voorgevormde vertanding en kale flanken met XPZ-doorsnede.

Sterke punten

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Toepassingen

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht52,20 g
Profielxpz
Richtlengte900 mm
Buitenlengte913 mm
Bovenbreedte9,7 mm
Hoogte8 mm
Binnenlengte862 mm
Materiaalpolyester
Sectie9,7x8
8,50 mm
900 mm
€ 9,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden