WIEL STAAL SVS100/25K 100X40/45X25 1700KG

Super zwaarlastwiel van massief staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:SVS 100/25K
Rubix:3199105308
Fabrikant:584870
EAN:4047526584870
WIEL STAAL SVS100/25K 100X40/45X25 1700KG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1700 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : WIEL STAAL SVS100/25K 100X40/45X25 1700KG


Wielen:

  • speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
  • licht convex loopvlak
  • licht met olie ingestreken oppervlak
  • zeer lage rolweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • extreem slijtvast
  • bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2052 g
Laadcapaciteit1700 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalstaal
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzilver
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
112,09 excl. BTW
/ stuk
135,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte