Referenties
Gates:SPZ3000MN SUPERHC MN
Rubix:02222376
Fabrikant:941803000
EAN:5412571109351

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR SPZ 3000 SUPER HC MN
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
• Geschikt voor gebruik van meelooprollen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• Olie- en hittebestendig.
• Geleidt statische elektriciteit (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Richtlengte | 3000 mm |
| Binnenlengte | 3000 mm |
| Buitenlengte | 3013 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | cr |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.689,70 excl. BTW
/ 115 stuks
€ 5.674,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
