GATES V-SNAAR SPA 1257 SUPER HC

SuperHC SPA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPA1257 SUPERHC
Rubix:02221698
Fabrikant:933301257
EAN:5412571078466
GATES V-SNAAR SPA 1257 SUPER HC

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte1257 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 1257 SUPER HC


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte1257 mm
Binnenlengte1257 mm
Buitenlengte1275 mm
Dikte10 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103100
22,66 excl. BTW
/ stuk
27,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen