GATES V-SNAAR SPA 3032 SUPER HC

SuperHC SPA

Zie technische informatie

Referenties

Gates:SPA3032 SUPERHC
Rubix:02221793
Fabrikant:933303032
EAN:5414465664724
GATES V-SNAAR SPA 3032 SUPER HC

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte3032 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 3032 SUPER HC


De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspa
Bovenbreedte12,7 mm
Richtlengte3032 mm
Binnenlengte2987 mm
Buitenlengte3050 mm
Dikte10 mm
Omhuldja
Seriesuper hc
Materiaalcr
Min. Gebruikstemperatuur-30 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
Minimale poeliediameter90 mm
Aangepaste tariefcode40103100
51,05 excl. BTW
/ stuk
61,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen