Referenties
Gates:SPA3650 SUPERHC
Rubix:02221799
Fabrikant:933303650
EAN:5412571079036




Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 3650 SUPER HC
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan ATEX-normen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 86 |
|---|---|
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 3650 mm |
| Binnenlengte | 3605 mm |
| Buitenlengte | 3668 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Omhuld | ja |
| Serie | super hc |
| Materiaal | cr |
| Min. Gebruikstemperatuur | -35 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Minimale poeliediameter | 118 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.190,96 excl. BTW
/ 86 stuks
€ 6.281,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen