FACOM DOP 1/2" + BIT XZN SV.10B
SV.B - SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET MEERVOUDIGE VERTANDING XZN®
Zie technische informatieReferenties
Facom:SV.10B
Rubix:10104507
EAN:3148516732484




Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT XZN SV.10B
A [mm]: 19d [mm]: 36L [mm]: 74,5L1 [mm]: 25Aansluitingen: ET.1919[g]: 314
Sterke punten
• Verwisselbare bits met palvergrendeling.• Uitvoering: verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 75 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | xzn |
| Grootte afdruk | m10 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ stuk
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen