Referenties
Nilfisk:50000494
Rubix:25180312
EAN:5715492191987

Documenten
Productdetails : NILFISK VEEGMACHINE SW250 920
De SW250 veegmachine van Nilfisk biedt een krachtige en snelle oplossing voor het reinigen van vloeroppervlakken, zowel binnen als buiten. Deze machine is ontworpen om effectief stof, vuil en diverse soorten afval op te vangen, zorgt voor een efficiënte schoonmaak en kan tot 6 keer sneller vuil verwijderen dan handmatig vegen.
Kenmerken:
De SW250 veegmachine werkt zonder motor of batterij, wat zorgt voor eenvoudig en stil gebruik. Het 'over de kop' veegprincipe maakt het mogelijk om stof, vuil, zand, spijkers, sigarettenpeuken, en meer in één keer op te vangen. De 38 liter vuilcontainer biedt voldoende capaciteit om grote hoeveelheden afval op te vangen voordat afvoer nodig is. De ergonomische en verstelbare handgreep zorgt voor een comfortabele grip, terwijl de grote, non-marking wielen een soepele wendbaarheid garanderen, zelfs in krappe ruimtes. Dankzij het corrosiebestendige frame is de machine geschikt voor gebruik buitenshuis en vereist deze geen specifiek onderhoud. Het uitneembare filter verbetert de stofretentie en verhoogt het gebruikscomfort.
Specificaties:
- Aandrijving: handmatig (manual).
- Productiviteit hoofdborstel theor./werk.: 1920/960 m²/u
- Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk.: 2800/1400 m²/u
- Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk.: 3680/1840 m²/u
- Werkbreedte met rechter zijborstel: 700 mm.
- Werkbreedte met twee zijborstels: 920 mm.
- Inhoud vuilcontainer: 38 liter.
- Lengte hoofdborstel: 480 mm.
- Afmetingen (L x B x H): 1470 x 920 x 1120 mm.
- Gewicht: 20 kg.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1906 heeft Nilfisk zich gevestigd als een belangrijke speler in het ontwerpen en produceren van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf wordt wereldwijd erkend en biedt een breed scala aan hoogwaardige oplossingen, waaronder industriële stofzuigers, schrobzuigmachines en hogedrukreinigers, die zijn afgestemd op de behoeften van zowel professionals als consumenten. De toewijding van Nilfisk is gebaseerd op innovatie en kwaliteit, waardoor apparatuur wordt gegarandeerd die voldoet aan de veranderende eisen van de markt.
Kenmerken:
De SW250 veegmachine werkt zonder motor of batterij, wat zorgt voor eenvoudig en stil gebruik. Het 'over de kop' veegprincipe maakt het mogelijk om stof, vuil, zand, spijkers, sigarettenpeuken, en meer in één keer op te vangen. De 38 liter vuilcontainer biedt voldoende capaciteit om grote hoeveelheden afval op te vangen voordat afvoer nodig is. De ergonomische en verstelbare handgreep zorgt voor een comfortabele grip, terwijl de grote, non-marking wielen een soepele wendbaarheid garanderen, zelfs in krappe ruimtes. Dankzij het corrosiebestendige frame is de machine geschikt voor gebruik buitenshuis en vereist deze geen specifiek onderhoud. Het uitneembare filter verbetert de stofretentie en verhoogt het gebruikscomfort.
Specificaties:
- Aandrijving: handmatig (manual).
- Productiviteit hoofdborstel theor./werk.: 1920/960 m²/u
- Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk.: 2800/1400 m²/u
- Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk.: 3680/1840 m²/u
- Werkbreedte met rechter zijborstel: 700 mm.
- Werkbreedte met twee zijborstels: 920 mm.
- Inhoud vuilcontainer: 38 liter.
- Lengte hoofdborstel: 480 mm.
- Afmetingen (L x B x H): 1470 x 920 x 1120 mm.
- Gewicht: 20 kg.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1906 heeft Nilfisk zich gevestigd als een belangrijke speler in het ontwerpen en produceren van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf wordt wereldwijd erkend en biedt een breed scala aan hoogwaardige oplossingen, waaronder industriële stofzuigers, schrobzuigmachines en hogedrukreinigers, die zijn afgestemd op de behoeften van zowel professionals als consumenten. De toewijding van Nilfisk is gebaseerd op innovatie en kwaliteit, waardoor apparatuur wordt gegarandeerd die voldoet aan de veranderende eisen van de markt.
Sterke punten
- Efficiënte opname van stof en vuil dankzij het "direct-throw" veegsysteem;
- 38-liter vuilcontainer voor langdurig gebruik zonder frequente afvoer;
- Robuuste constructie met corrosiebestendig frame, geschikt voor buitengebruik;
- Grote, non-marking wielen voor soepele wendbaarheid;
- Ergonomische, verstelbare handgreep voor optimaal comfort;
- Geen onderhoud nodig, werkt zonder motor of batterij;
- Uitneembaar filter voor verbeterde stofretentie.
- 38-liter vuilcontainer voor langdurig gebruik zonder frequente afvoer;
- Robuuste constructie met corrosiebestendig frame, geschikt voor buitengebruik;
- Grote, non-marking wielen voor soepele wendbaarheid;
- Ergonomische, verstelbare handgreep voor optimaal comfort;
- Geen onderhoud nodig, werkt zonder motor of batterij;
- Uitneembaar filter voor verbeterde stofretentie.
Toepassingen
De SW250 veegmachine is ideaal voor het reinigen van industriële oppervlakken, magazijnen, parkeergarages en commerciële ruimtes. Deze machine is ook geschikt voor productiehallen, scholen, logistieke centra en openbare gebouwen. Dankzij de effectiviteit op zowel binnen- als buitenvloeren helpt dit product bij het behouden van een schone en gastvrije omgeving voor medewerkers en bezoekers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkbreedte | 700 mm |
| Capaciteit | 1920 m² |
| Tank | 38 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 584,21 excl. BTW
/ stuk
€ 706,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden