FACTA CONSTR TRICORP SWEATER REWEAR 301701 ZWART MT 3XL
SWEATER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-301701Black3XL
Rubix:35229476
Fabrikant:FACTA CONSTR-301701Black3XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP SWEATER REWEAR 301701 ZWART MT 3XL
Facta constr tricorp sweater rewear 301701 zwart mt 3xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% biologisch katoen / 40% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,78 excl. BTW
/ stuk
€ 22,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
