Referenties
Siemens:5SY6202-7
Rubix:32375471
EAN:4001869246468

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIE-AUTOMAAT 70MM 2A 2P/C 6KA 5SY6202-7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 569,04 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 688,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
