TEGERA HANDSCHOEN 728 MT 10
Synthetische handschoen TEGERA 728
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:728-10
Rubix:A0697683
EAN:7392626064966




Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 728 MT 10
De TEGERA® 728 handschoen is ontworpen om een betrouwbare grip en goede bescherming te bieden in vettige of olieachtige omgevingen. De nitrilcoating op de handpalm met zandachtige afwerking maakt precieze hantering mogelijk en garandeert comfort en vingertopgevoeligheid.
Kenmerken:
TEGERA® 728 is geschikt voor lichte, precieze hanteringstaken. De voering met 15-gauge nylon- en spandexconstructie zorgt voor een uitstekende flexibiliteit en een nauwsluitende pasvorm, wat de vingertopgevoeligheid ten goede komt. De handpalm is bekleed met nitril en heeft een zandachtige afwerking die de grip verbetert, zelfs op olieachtige of vette oppervlakken. De handschoen biedt uitstekende schuurweerstand en beschermt tegen letsel door schuren, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil en aanraking met olie en vet. Dankzij het ademende ontwerp en het soepele materiaal kan deze handschoen langdurig comfortabel worden gedragen.
Specificaties:
- Voeringstof: nylon, spandex.
- Gauge: 15.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Materiaal manchet: textiel.
- Kleuren: zwart, grijs.
- Lengte: 230-270 mm.
Normen:
Deze TEGERA® 728 voldoet aan de normen EN 388+A1 en EN ISO 21420:
- EN 388+A1 (4121A): weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4), perforaties (1/4) met snijweerstand volgens EN ISO 13997 van niveau A;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor comfort, vingertopgevoeligheid en veiligheid van veiligheidshandschoenen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
TEGERA® 728 is geschikt voor lichte, precieze hanteringstaken. De voering met 15-gauge nylon- en spandexconstructie zorgt voor een uitstekende flexibiliteit en een nauwsluitende pasvorm, wat de vingertopgevoeligheid ten goede komt. De handpalm is bekleed met nitril en heeft een zandachtige afwerking die de grip verbetert, zelfs op olieachtige of vette oppervlakken. De handschoen biedt uitstekende schuurweerstand en beschermt tegen letsel door schuren, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil en aanraking met olie en vet. Dankzij het ademende ontwerp en het soepele materiaal kan deze handschoen langdurig comfortabel worden gedragen.
Specificaties:
- Voeringstof: nylon, spandex.
- Gauge: 15.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Materiaal manchet: textiel.
- Kleuren: zwart, grijs.
- Lengte: 230-270 mm.
Normen:
Deze TEGERA® 728 voldoet aan de normen EN 388+A1 en EN ISO 21420:
- EN 388+A1 (4121A): weerstand tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4), perforaties (1/4) met snijweerstand volgens EN ISO 13997 van niveau A;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor comfort, vingertopgevoeligheid en veiligheid van veiligheidshandschoenen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Made of nylon, nitrile palm-dipped with good grip in greasy, light-oily environments.
Sterke punten
- Verbetert de grip op olieachtige of vette oppervlakken;
- Vermindert het risico op lichte verwondingen zoals schaafwonden of letsel door schuren;
- Uitzonderlijke flexibiliteit dankzij fijne gauge en stretchtextiel;
- Comfortabel voor langdurig gebruik;
- Hoge precisie bij fijne werkzaamheden;
- Geschikt voor uiteenlopende droge tot matig vettige werkomgevingen.
- Vermindert het risico op lichte verwondingen zoals schaafwonden of letsel door schuren;
- Uitzonderlijke flexibiliteit dankzij fijne gauge en stretchtextiel;
- Comfortabel voor langdurig gebruik;
- Hoge precisie bij fijne werkzaamheden;
- Geschikt voor uiteenlopende droge tot matig vettige werkomgevingen.
Toepassingen
TEGERA® 728 is ideaal voor lichte hantering in droge, olieachtige of vette omgevingen. Het wordt aanbevolen voor assemblage, timmerwerk, hvac-installatie, engineering, machine besturen, tuinieren, werk in de landbouw en reparatiewerkzaamheden. Het is ook geschikt voor machineoperators en technische werkzaamheden. Hij biedt effectieve bescherming met behoud van vingertopgevoeligheid en comfort in uiteenlopende werkomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | nylon/nitril/elastaan |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,84 excl. BTW
/ 12 paar
€ 48,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen