TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8800 MT 5

Synthetische handschoen TEGERA 8800 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8800-5
Rubix:A0211261
EAN:7340118327631
TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8800 MT 5
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat5
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8800 MT 5


De TEGERA® INFINITY 8800 handschoen biedt een oplossing voor lichte toepassingen en zorgt voor zowel bescherming als comfort. De nitrilschuim gecoate handpalm en de gladde afwerking garanderen een uitstekende grip in zowel droge als vochtige omgevingen. De handschoen is ademend en hittebestendig tot 100 °C, waardoor hij geschikt is voor diverse professionele toepassingen.

Kenmerken:
De TEGERA® INFINITY 8800 handschoen is ontworpen om een perfecte combinatie te bieden van flexibiliteit, grip en bescherming. Dankzij de nitrilschuimcoating bij de handpalm biedt hij een stevige grip op droge en vochtige oppervlakken, terwijl de constructie met 15 gg-breitechniek zorgt voor een uitstekende beweeglijkheid. De gladde en zachte afwerking verbetert de vingertopgevoeligheid, wat precisiewerk vergemakkelijkt. Bovendien leveren ademende materialen extra comfort, waardoor langdurig dragen zonder ongemak mogelijk is. Deze handschoen helpt bij het voorkomen van letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, kloven en een droge huid, wat een betrouwbare bescherming biedt in het dagelijks gebruik. De contacthittebestendigheid tot 100 °C beschermt effectief bij het hanteren van warme voorwerpen. Dit product is dermatologisch getest en is OEKO-TEX®-gecertificeerd, wat betekent dat het veilig is voor de huid.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitrilschuim.
- Voeringstof: nylon, spandex.
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: gladde afwerking.
- Gauge: 15.
- Kleur: zwart, geel.

Normen:
Deze TEGERA® INFINITY 8800 handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en de EN 388 met een classificatie van 4121X, wat de weerstand bevestigt tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4), perforaties (1/4). Daarnaast is de handschoen in overeenstemming met de norm EN 407 en biedt hij een contacthittebestendigheid van niveau 1, waardoor hij tot 15 seconden bestand is tegen een temperatuur van 100 °C.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. TEGERA werd opgericht in 1949 en staat bekend om zijn inzet voor veiligheid op de werkplek door het aanbieden van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
High fingertip sensitivity, suitable for precision work in most areas.

Sterke punten

- Uitstekende grip op zowel droge als vochtige oppervlakken;
- Bescherming tegen contacthitte tot 100 °C;
- Ademend materiaal voor langdurig draagcomfort de hele dag door;
- Zachte en gladde afwerking voor een extreem goede vingertopgevoeligheid;
- Extra flexibiliteit en zeer goede pasvorm voor optimale beweeglijkheid;
- Dermatologisch getest en OEKO-TEX®-gecertificeerd voor een veilige draagervaring.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8800 handschoen is ideaal voor diverse professionele omgevingen, waaronder:
- Machines en uitrusting
- MRO
- De auto-industrie
- Transport
- Nutsbedrijven
- Bouw en constructie
- De logistieke sector
- Faciliteitenbeheer
- Service
- De detailhandel

Dit product is perfect geschikt voor de volgende toepassingen: 
- Fijne assemblage
- Machinebediening
- Installatiewerkzaamheden,
- Hvac-installatie
- Engineering
- Transportwerkzaamhden
- Machines besturen
- Magazijnwerk
- Werk op de luchthaven
- Reparatiewerkzaamheden
- Servicewerkzaamheden
- Winkelwerkzaamheden
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat5
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Kleurgeel
Lengte265 mm
€ 26,52 excl. BTW
/ 6 paar
€ 32,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat