TEGERA HANDSCHOEN 9185 MT 8
Synthetische leren handschoen TEGERA 9185
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9185-8
Rubix:A0613615
EAN:7392626033566


Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9185 MT 8
De TEGERA® PRO 9185 impactbestendige handschoenen combineren Impactothan®-technologie met Microthan® synthetisch leer om schokken te absorberen zonder de vingervaardigheid te verminderen. Ze zijn ontwikkeld voor lichte assemblagewerkzaamheden met herhaalde impact en een goede vingertopgevoeligheid voor precisietaken.
Kenmerken:
Binnen de TEGERA® PRO serie onderscheiden deze schokdempende handschoenen zich door een ontwerp dat bescherming tegen stoten combineert met hoge flexibiliteit. De gevoerde handpalm in Impactothan® absorbeert impact en beperkt de overdracht van schokken naar de hand, terwijl de polyester bovenhand soepel blijft om bewegingen te volgen. Het Microthan®-gripoppervlak zorgt voor betrouwbare grip en behoudt een extreem goede vingertopgevoeligheid voor nauwkeurige assemblage. De ergonomische vorm met voorgebogen vingers, speciaal ontworpen duim en versterkte vingertoppen vermindert vermoeidheid bij repetitieve handelingen en beschermt de meest belaste zones. De handschoenen zijn chroomvrij, voorzien van verstevigde naden, en de klittenbandsluiting vergemakkelijkt de afstelling en garandeert een stabiele pasvorm tijdens het werk.
Specificaties:
• Type: impactverminderende handschoen
• PBM-categorie: II
• Serie: TEGERA® Pro
• Materialen handpalm: Microthan®, Impactothan®
• Materiaal bovenhand: polyester
• Specificatie buitenmateriaal: polyurethaan, polyester, nylon
• Totale lengte: 207 tot 247 mm (afhankelijk van de maat)
• Motoriek: niveau 5
• Hoofdkleur: grijs
• Dikte Microthan®-materiaal: 0,5 mm
• Sluitmethode: klittenband
Normen:
Deze handschoenen zijn conform de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor beschermende handschoenen (ergonomie, constructie, veiligheid)
• EN 388:2016+A1:2018 (0021XP): beoordeling van mechanische bescherming met bijbehorende prestatieniveaus
Kenmerken:
Binnen de TEGERA® PRO serie onderscheiden deze schokdempende handschoenen zich door een ontwerp dat bescherming tegen stoten combineert met hoge flexibiliteit. De gevoerde handpalm in Impactothan® absorbeert impact en beperkt de overdracht van schokken naar de hand, terwijl de polyester bovenhand soepel blijft om bewegingen te volgen. Het Microthan®-gripoppervlak zorgt voor betrouwbare grip en behoudt een extreem goede vingertopgevoeligheid voor nauwkeurige assemblage. De ergonomische vorm met voorgebogen vingers, speciaal ontworpen duim en versterkte vingertoppen vermindert vermoeidheid bij repetitieve handelingen en beschermt de meest belaste zones. De handschoenen zijn chroomvrij, voorzien van verstevigde naden, en de klittenbandsluiting vergemakkelijkt de afstelling en garandeert een stabiele pasvorm tijdens het werk.
Specificaties:
• Type: impactverminderende handschoen
• PBM-categorie: II
• Serie: TEGERA® Pro
• Materialen handpalm: Microthan®, Impactothan®
• Materiaal bovenhand: polyester
• Specificatie buitenmateriaal: polyurethaan, polyester, nylon
• Totale lengte: 207 tot 247 mm (afhankelijk van de maat)
• Motoriek: niveau 5
• Hoofdkleur: grijs
• Dikte Microthan®-materiaal: 0,5 mm
• Sluitmethode: klittenband
Normen:
Deze handschoenen zijn conform de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor beschermende handschoenen (ergonomie, constructie, veiligheid)
• EN 388:2016+A1:2018 (0021XP): beoordeling van mechanische bescherming met bijbehorende prestatieniveaus
A glove to use when working with fine assembly with the risk of knocks and shocks.
Sterke punten
• Schokreductie dankzij de Impactothan®-gevoerde handpalm, geschikt voor repetitieve werkzaamheden met gereedschap of metalen onderdelen
• Behoud van precisie bij assemblage door tastgevoeligheid, voorgebogen vingers en speciaal ontworpen duim
• Minder sliprisico door het Microthan®-gripoppervlak en de nauwkeurige pasvorm
• Behoud van precisie bij assemblage door tastgevoeligheid, voorgebogen vingers en speciaal ontworpen duim
• Minder sliprisico door het Microthan®-gripoppervlak en de nauwkeurige pasvorm
Toepassingen
Deze impactbestendige handschoenen zijn geschikt voor lichte handling en assemblagewerk in de auto-industrie, machine- en apparatenbouw, en bij maintenance, repair & operations (MRO). De PRO 9185 is bedoeld voor werkplekken met herhaalde stoten en impact op de handen, zoals bij het hanteren van handgereedschap, metalen componenten of subassemblages in productieomgevingen. In deze veeleisende omstandigheden helpen de handschoenen blaren en eeltvorming, schaaf- en snijwonden, direct contact met stof, uitdroging van de huid en het risico op chroomallergie te beperken. Ze zijn ideaal voor assemblageafdelingen, productielijnen en lichte handling waar betrouwbare grip en gecontroleerde gevoeligheid essentieel blijven voor de kwaliteit van het werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Maat | 8 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| ESD | nee |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,55 excl. BTW
/ paar
€ 82,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen