ABB INSTALLATIEAUTOMAAT SYSTEM PRO M CONTACT S 203M C10
System Pro M Compact S200M miniatuurschakelaar
Zie technische informatieReferenties
ABB:S 203M C10
Rubix:A0623312
Fabrikant:S 203M C10
EAN:4016779550437

Productdetails : ABB INSTALLATIEAUTOMAAT SYSTEM PRO M CONTACT S 203M C10
System pro M compact S200M miniatuurschakelaars zijn stroombeperkend. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: het vertraagde thermische uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en het elektromechanische uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende eigenschappen (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), schakelcapaciteiten (tot 10 kA bij 230/400 V AC) en nominale stroomsterktes (tot 63 A). Alle MCB's in de S200M-productserie voldoen aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 609 47-2, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Een hulpcontact met bodembevestiging kan op de S200M worden gemonteerd om 50% ruimte te besparen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3p - 10 a - c - (ac) 10 ka |
| Spanning | 440 V |
| Stroomsterkte | 10 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,99 excl. BTW
/ stuk
€ 274,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
