SPARTEX RVS A4 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X40/26MM
T-Boor, TFB terrasschroef, snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBCUTTX5X40PFA4-50
Rubix:A0831178
Fabrikant:9043450 40
EAN:4043377361400


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X40/26MM
SPARTEX RVS A4-50 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9043 5X40/26MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gefreesd gereduceerd |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen